Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-5,0X9,0

Art.-Nr. 0410000509

EAN 4064154669281

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

Art.-Nr. 0410000509
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
Breite (b1)

5 mm

Höhe (h1)

9 mm

Länge (l1)

21,63 mm

Radius (r1)

22 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

6888

Nenndurchmesser

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

5,650 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen