Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank
DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-6,0X10,0
Art.-Nr. 0410000610
EAN 4038898368960
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
Breite (b1) | 6 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Länge (l1) | 24,49 mm |
Radius (r1) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6888 |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8,470 g |