Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-8,0X11,0

Art.-Nr. 0410000811

EAN 4046778484761

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

Art.-Nr. 0410000811

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

8 mm

Höhe (h1)

11 mm

Länge (l1)

27,35 mm

Radius (r1)

28 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

6888

Nenndurchmesser

8 mm

Produktgewicht (per Stück)

13,800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen