Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ N DIN 885A

Fräser HSCo DIN 885A Z12-20 10° Typ N
FRS-DIN885A-HSCO-D125X8MM

Art.-Nr. 5443601221

EAN 4055375881576

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ N DIN 885A

Art.-Nr. 5443601221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3174

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1 (js16))

125 mm

Schnittbreite (b)

8

Schnitttiefe (a)

38,5 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

16 STK

Norm Fräserausführung

DIN 885 A

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Drallwinkel

10°

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - 160
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125 - 160
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
500-850 N/mm² E 38 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
700-850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1100 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
1100-1400 N/mm² E 20 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,048 0,058 0,067 0,077 0,086
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
< 850 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Gusseisen < 180 HB - 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 180 HB - 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 260 HB E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
650-850 N/mm² - 80 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
850-1200 N/mm² E 65 0,068 0,082 0,095 0,109 0,122
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen