Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ N DIN 885A

Fräser HSCo DIN 885A Z12-20 10° Typ N
FRS-DIN885A-HSCO-D63X8MM

Art.-Nr. 5443601207
EAN 4055375881439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ N DIN 885A

Art.-Nr. 5443601207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3174

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1 (js16))

63 mm

Schnittbreite (b)

8

Schnitttiefe (a)

14,5 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Norm Fräserausführung

DIN 885 A

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Drallwinkel

10°

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen