Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenklebstoff Rapid

Scheibenklebstoff Rapid
SHBKLEBST-RAPID-KARTUSCHE-310ML

Art.-Nr. 089002350

EAN 4050641075734

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenklebstoff Rapid

Art.-Nr. 089002350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell trocknender Ein-Komponenten-Scheibenklebstoff zur Verwendung nach dem Grundieren, Art. 0890024500
Hinweis

Mit Würth Aktivreiniger, Art. 0890 024 1, die Innenseite der neuen Scheibe gründlich reinigen und dann die Scheibe trocknen. Wenn die Fahrzeugoberfläche beim Beschneiden der verbleibenden Klebstoffraupe (blankes Metall) beschädigt wurde, müssen zwei Schichten Würth Varioprimer aufgetragen werden, um Korrosion zu vermeiden, wobei die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten ist. Vor der Anwendung sicherstellen, dass das Ablaufdatum des Produkts nicht überschritten wurde. Den Klebstoff beginnend in der Mitte des Unterseite der Scheibe auftragen, indem er senkrecht aus der Pistole herausgedrückt wird. Das Fahrzeug nicht auf eine Hebebühne stellen. Die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Informationen zur Geometrie der Raupe befolgen. Anwendungszeiten und Stillstandzeiten müssen eingehalten werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Beim Auftragen des Materials darauf achten, dass die Arbeitsumgebung sauber ist. Der Scheibenklebstoff muss zusammen mit entsprechenden Produkten von Würth verwendet werden, um die Arbeit korrekt und ordentlich durchzuführen. Für eine korrekte Anwendung die mit dem Produkt mitgelieferten Anwendungshinweise befolgen.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Wegfahrzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max. / Bedingung

10 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +140 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

9 Monate / bei 5°C bis 25°C

Geruch/Duft

Geruchlos

Produktgewicht (per Stück)

418,250 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Dichte

1,2 g/cm³

Durchhärtungsgeschwindigkeit

4 mm/d

Wegfahrzeit (mit Airbag)

1 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Glasreiniger Aktiv-Reiniger

REINIG-SHBKLEBST-500ML

Zur Vorbehandlung bei der Scheibenreparatur
x 1 St.
Haftvermittler Contact Clean

HAFTGRND-SHBKLEBST-RAPIDCONTACTCLE-250ML

Klarprimer für Scheibenklebstoff Revolution und Revolution 2
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen