Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium

Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium
SHBWISCH-BUS-PREMIUM-C1-1000MM

Art.-Nr. 0848090001

EAN 4062856220724

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium

Art.-Nr. 0848090001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium LKW und Bus Scheibenwischer in OE Qualität

Höchste Qualität und lange Lebensdauer


  • Der hochwertige Wischergummi sorgt für ein ideales und lang anhaltendes Wischergebnis bei jedem Wetter

  • Die robuste Vollmetallkonstruktion mit Korrosionsschutz und hochwertigen Verbindungsgelenken ermöglicht eine besonders lange Lebensdauer

  • Ein Scheibenwischer welcher zu 100% den OE Spezifikationen entspricht, gefertigt in Deutschland


Benutzerfreundlich mit breiter Abdeckung


  • Einfache und schnelle Montage danke der mitgelieferten Original OE Adaptern

  • Umfangreiche Abdeckung von bis zu 94% des europäischen Fuhrparks

  • LKW Wischer (500mm – 700mm) im Doppelpack, Bus Wischer (800mm – 1000mm) in Einzelverpackung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Scheibenwischer für Transporter, Lastwagen und Busse

Anwendungsbereich

Bus

Länge

1000 mm

Wischerarmtyp

Hakenbefestigung 16 x 6 mm

Adapter Wischerarm

C1

Ausführung

Multi-Adapter

Werkstoff

Metall/Gummi

Vergleichsnummer

SWF 132001

Produktgewicht (per Stück)

760,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen