Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium
Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium
SHBWISCH-LKW-PREMIUM-T14-650MM
Art.-Nr. 0848090653
EAN 4062856220632
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Premium LKW und Bus Scheibenwischer in OE Qualität
Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- Der hochwertige Wischergummi sorgt für ein ideales und lang anhaltendes Wischergebnis bei jedem Wetter
- Die robuste Vollmetallkonstruktion mit Korrosionsschutz und hochwertigen Verbindungsgelenken ermöglicht eine besonders lange Lebensdauer
- Ein Scheibenwischer welcher zu 100% den OE Spezifikationen entspricht, gefertigt in Deutschland
Benutzerfreundlich mit breiter Abdeckung
- Einfache und schnelle Montage danke der mitgelieferten Original OE Adaptern
- Umfangreiche Abdeckung von bis zu 94% des europäischen Fuhrparks
- LKW Wischer (500mm – 700mm) im Doppelpack, Bus Wischer (800mm – 1000mm) in Einzelverpackung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Scheibenwischer für Transporter, Lastwagen und Busse
Anwendungsbereich | LKW, Transporter |
Länge | 650 mm |
Wischerarmtyp | Hakenbefestigung 14 x 4 mm |
Adapter Wischerarm | T14 |
Ausführung | Multi-Adapter |
Werkstoff | Metall/Gummi |
Vergleichsnummer | SWF 132653 |
Produktgewicht (per Stück) | 242,500 g |