Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenwischer für Nutzfahrzeuge Für hohe Beanspruchung

Scheibenwischer Nutzfahrzeug Standard
SHBWISCH-LKW-SATTEL-1000MM

Art.-Nr. 0848281000

EAN 4062856824748

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenwischer für Nutzfahrzeuge Für hohe Beanspruchung

Art.-Nr. 0848281000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes und langlebiges Scheibenwischer-Set, geeignet für Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse

Optimale Sicht für ein bestmögliches Fahrerlebnis.


Der Stahlrahmen verteilt den Druck gleichmäßig auf die Windschutzscheibe



Lange Standzeit


  • Test der Wischleistung mit 800.000 Zyklen

  • 1,6 mm galvanisch verzinkter Stahlrahmen

  • Gummi-Härtegrad A


Erhältlich in einer Vielzahl von Wischerblatttypen für Lkw und Busse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsbereich

LKW, Bus

Länge

1000 mm

Wischerarmtyp

Überfallbefestigung 22 mm, Überfallbefestigung 25 mm, Überfallbefestigung 27 mm

Ausführung

Standard

Werkstoff

Metall/Gummi

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibenreiniger Blitzreiniger im Displaykarton

SHBREINIG-SOM-BLITZ-32ML

Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100. Kleines Gebinde ermöglicht einfaches und sicheres Dosieren entsprechend der Tankgröße.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen