Schellenkörper Sortiment 3-teilig GD AS
DIN 3015-3 3-teilig GD AS PPH/W3
SHELKPR-112,7/12,7-PPH-GD-AS-M-W3-K
Art.-Nr. 0599390361
EAN 4024835826402
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Sortiment 3-teilig, PPH/W10
Das Sortiment besteht aus:
- Schellenkörper (Innenfläche glatt): Polypropylen
- Deckplatte (GD): Stahl, Zink/Nickel
- Außensechskantschraube (AS): Stahl, Zink/Nickel
Die angegebene Höhe setzt sich zusammen aus Deckplatte und Schellenkörper.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 1D |
Nenngröße nach DIN | 1 |
Innendurchmesser | 12,7 mm |
Rohrabstand | 20 mm |
Länge | 36 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 26,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff Schelle | PP - Polypropylen |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Werkstoff Abdeckplatte | Stahl |
Farbe | Grün |