Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1 PA Innenfläche gerippt
SHELKPR-DIN3015/1-PA-GR2-214

Art.-Nr. 0599121402

EAN 4024835863056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

Art.-Nr. 0599121402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polyamid

Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen



Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte DP


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 30

  • 1A / 1 - M6 x 30

  • 2 / 2 - M6 x 35

  • 3 / 3 - M6 x 40

  • 4 / 4 - M6 x 45

  • 5 / 5 - M6 x 60

  • 6 / 6 - M6 x 70

  • 7 / 7 - M6 x 100

  • 8 / 8 - M6 x 125


Innensechskantschraube ISO 4762

Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 20

  • 1A / 1 - M6 x 20

  • 2 / 2 - M6 x 25

  • 3 / 3 - M6 x 30

  • 4 / 4 - M6 x 35

  • 5 / 5 - M6 x 50

  • 6 / 6 - M6 x 60

  • 7 / 7 - M6 x 90

  • 8 / 8 - M6 x 110
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenngröße

2

Nenngröße nach DIN

2

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Lochabstand (e1)

26 mm

Länge (l1)

42 mm

Breite (b4)

30 mm

Höhe (h1)

33 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Ausführung

Innenfläche gerippt

Geeignet für

Rohre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen