Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1 PA Innenfläche glatt
SHELKPR-DIN3015/1-PA-H-GR5-532

Art.-Nr. 0599153203

EAN 4045727767221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

Art.-Nr. 0599153203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung, Polyamid

Allgemeine Eigenschaften


  • Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen



Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte DP


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 30

  • 1A / 1 - M6 x 30

  • 2 / 2 - M6 x 35

  • 3 / 3 - M6 x 40

  • 4 / 4 - M6 x 45

  • 5 / 5 - M6 x 60

  • 6 / 6 - M6 x 70

  • 7 / 7 - M6 x 100

  • 8 / 8 - M6 x 125


Innensechskantschraube ISO 4762

Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 3S / 1 - M10 x 45

  • 4S / 2 - M10 x 60

  • 5S / 3 - M10 x 70

  • 6S / 4 - M12 x 100

  • 7S / 5 - M16 x 130

  • 8S / 6 - M20 x 190

  • 9S / 7 - M24 x 220

  • 10S / 8 - M30 x 300

  • 11S / 9 - M30 x 450

  • 12S / 10 - M30 x 560
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenngröße

5

Nenngröße nach DIN

5

Innendurchmesser (d1)

32 mm

Lochabstand (e1)

52 mm

Länge (l1)

71 mm

Breite (b4)

30 mm

Höhe (h1)

56,5 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Ausführung

Innenfläche glatt

Geeignet für

Rohre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen