Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe
DIN 3015-1 PA Innenfläche glatt
SHELKPR-DIN3015/1-PA-H-GR5-542
Art.-Nr. 0599154203
EAN 4038898268444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung, Polyamid
Allgemeine Eigenschaften
- Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis
Innensechskantschraube ISO 4762
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte DP
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 1 / 0 - M6 x 30
- 1A / 1 - M6 x 30
- 2 / 2 - M6 x 35
- 3 / 3 - M6 x 40
- 4 / 4 - M6 x 45
- 5 / 5 - M6 x 60
- 6 / 6 - M6 x 70
- 7 / 7 - M6 x 100
- 8 / 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 3S / 1 - M10 x 45
- 4S / 2 - M10 x 60
- 5S / 3 - M10 x 70
- 6S / 4 - M12 x 100
- 7S / 5 - M16 x 130
- 8S / 6 - M20 x 190
- 9S / 7 - M24 x 220
- 10S / 8 - M30 x 300
- 11S / 9 - M30 x 450
- 12S / 10 - M30 x 560
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenngröße | 5 |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Innendurchmesser (d1) | 42 mm |
Lochabstand (e1) | 52 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 56,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Geeignet für | Rohre |