Schellenkörper Teil 2 - Schwere Baureihe
DIN 3015-2 PP Innenfläche glatt
SHELKPR-DIN3015/2-PP-H-GR5S/3-5032
Art.-Nr.
0599250321
EAN 4024835637633
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung, Polypropylen
Allgemeine Eigenschaften
- Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte DPAL
Größe STAUFF / DIN - Schraubabmessungen (metrisch)
- 3S / 1 - M10 x 45
- 4S / 2 - M10 x 60
- 5S / 3 - M10 x 70
- 6S / 4 - M12 x 100
- 7S / 5 - M16 x 130
- 8S / 6 - M20 x 190
- 9S / 7 - M24 x 220
- 10S / 8 - M30 x 300
- 11S / 9 - M30 x 450
- 12S / 10 - M30 x 560
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 3S / 1 - M10 x 30
- 4S / 2 - M10 x 40
- 5S / 3 - M10 x 50
- 6S / 4 - M12 x 80
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenngröße | 5S |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser (d1) | 32 mm |
Lochabstand (e1) | 60 mm |
Länge (l1) | 85 mm |
Breite (b4) | 30,5 mm |
Höhe (h1) | 58 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Geeignet für | Rohre |