Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe
DIN 3015-3 PP Innenfläche gerippt
SHELKPR-DIN3015/3-PP-GR2-10/10
Art.-Nr. 0599321000
EAN 4024835636841
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen
Allgemeine Eigenschaften
- Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte GD
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenngröße | 2D | 
| Nenngröße nach DIN | 2 | 
| Innendurchmesser (d1) | 10 mm | 
| Innendurchmesser 2 (d2) | 10 mm | 
| Lochabstand (e1) | 29 mm | 
| Länge (l1) | 53 mm | 
| Breite (b4) | 30 mm | 
| Höhe (h1) | 27 mm | 
| DIN | 3015-3 | 
| Werkstoff | PP - Polypropylen | 
| Farbe | Grün | 
| Ausführung | Innenfläche gerippt | 
| Geeignet für | Rohre |