Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe

DIN 3015-3 PP Innenfläche gerippt
SHELKPR-DIN3015/3-PP-GR2-13,5/13,5

Art.-Nr. 0599321350
EAN 4038898613350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe

Art.-Nr. 0599321350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte GD


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenngröße

2D

Nenngröße nach DIN

2

Innendurchmesser (d1)

13,5 mm

Innendurchmesser 2 (d2)

13,5 mm

Lochabstand (e1)

29 mm

Länge (l1)

53 mm

Breite (b4)

30 mm

Höhe (h1)

27 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün

Ausführung

Innenfläche gerippt

Geeignet für

Rohre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen