Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe
DIN 3015-3 PP Innenfläche gerippt
SHELKPR-DIN3015/3-PP-GR4-30/30
Art.-Nr. 0599343000
EAN 4038898499022
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen
Allgemeine Eigenschaften
- Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
 - Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
 - Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
 - Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
 
Hinweis
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte GD
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1D / 1 - M6 x 35
 - 2D / 2 - M8 x 35
 - 3D / 3 - M8 x 45
 - 4D / 4 - M8 x 50
 - 5D / 5 - M8 x 60
 
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
 - 2D / 2 - M8 x 35
 - 3D / 3 - M8 x 45
 - 4D / 4 - M8 x 50
 - 5D / 5 - M8 x 60
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenngröße  | 4D  | 
Nenngröße nach DIN  | 4  | 
Innendurchmesser (d1)  | 30 mm  | 
Innendurchmesser 2 (d2)  | 30 mm  | 
Lochabstand (e1)  | 45 mm  | 
Länge (l1)  | 80 mm  | 
Breite (b4)  | 30 mm  | 
Höhe (h1)  | 40 mm  | 
DIN  | 3015-3  | 
Werkstoff  | PP - Polypropylen  | 
Farbe  | Grün  | 
Ausführung  | Innenfläche gerippt  | 
Geeignet für  | Rohre  |