Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe
DIN 3015-3 PP Innenfläche glatt schwarz
SHELKPR-DIN3015/3-PP/SCHW-H-GR3-20/20
Art.-Nr. 0599332008
EAN 4047376267381
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung, Polypropylen, schwarz
Allgemeine Eigenschaften
- Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte GD
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 3D |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser (d1) | 20 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 20 mm |
Lochabstand (e1) | 36 mm |
Länge (l1) | 67 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 36,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Geeignet für | Rohre |