Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schellenkörper leichte Baureihe Typ LBG

Leichte Baureihe Typ LBG doppelt PP
SHELKPR-BAUGR1-LBG-108/08-PP-SCHW

Art.-Nr. 0599610807

EAN 4049557908953

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schellenkörper leichte Baureihe Typ LBG

Art.-Nr. 0599610807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Baureihe, doppelte Ausführung, PP
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

1

Innendurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser 2 (d2)

8 mm

Lochabstand (e1)

18 mm

Länge (l1)

31 mm

Breite (b4)

12 mm

Höhe (h1)

10,5 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen