Schellenkörper leichte Baureihe Typ LBG
Leichte Baureihe Typ LBG doppelt PP
SHELKPR-(TYP-LBG)-PP-210/10
Art.-Nr. 0599611000
EAN 4047376131477
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Baureihe, doppelte Ausführung, PP
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 2 |
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 10 mm |
Lochabstand (e1) | 22 mm |
Länge (l1) | 39 mm |
Breite (b4) | 16 mm |
Höhe (h1) | 14,5 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |