Schellenkörper mit Ringeinsatz Typ RI
DIN 3015-2 PP schwarz mit Ringeinsatz
SHELKPR-DIN3015/2-PP-RI-SCHW-GR5S-32
Art.-Nr. 0599550200
EAN 4038898297314
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, Polypropylen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 5S |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser (D) | 32 mm |
Breite | 85 mm |
Typbezeichnung | 5032 |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |