Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde

MESSGER-SHICHTDICK-(STAHL-ALU)

Art.-Nr. 5634019040

EAN 4068362189722

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde

Art.-Nr. 5634019040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompaktes Gerät zur Einhandbedienung mittels Multi-Funktionstaste
  • Automatische Substratumschaltung - sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung

  • Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich

  • Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich

  • Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde

  • Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe

  • Bewährte Technologie: Hall-Sensor- und Wirbelstromtechnik

  • Akustisches Signal bei Messaufnahme

  • Automatische Ein-/Ausschaltung

  • Beleuchtetes LCD Display informiert über Messwert, Batteriezustand, Maßeinheit und Betriebsart

  • Messwertanzeige ca. 15 Sekunde

  • Messbereich (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)

  • Messzeitabstand: Einzelmessung: 850 ms

  • Messwertanzeige: von 0,0 bis 999 in μm, ab 1000 μm in mm

  • Kleinste Messfläche: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²

  • Kleinster Krümmungsradius: Konvex: 5 mm, Konkav: 25 mm

  • Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Koffer, 2 x Referenzplatte (Fe und Al), Halteband, Prüfzertifikat
Hinweis
  • Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich

  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für ein breites Einsatzspektrum für zerstörungsfreie Messungen auf Stahl, Eisen- und Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Zink, Kupfer, Messing.

Anzeige

LCD

Messgenauigkeit in %

3 %

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 2 µm

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 50 °C

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Länge x Breite x Höhe

103 x 62 x 27 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen