Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen
SHIEBBGLWG-1000X700MM
Art.-Nr. 0962400330
EAN 4048539433575
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite | 1120 mm |
Tiefe | 700 mm |
Griffhöhe | 990 mm |
Traglast | 600 kg |
Ladeflächenbreite | 1000 mm |
Ladeflächentiefe | 700 mm |
Ladeflächenhöhe | 285 mm |
Werkstoff Ladefläche | Holzwerkstoffplatte |
Rohrwandstärke | 1,75 mm |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Raddurchmesser | 200 mm |
Werkstoff Rad | TPE |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!