Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ-Lochung
Schiebetür-Einsteckschloss Zirkelriegel PZ
EINSTESHLO-ZIRKRGL-PZ-SILBER-(NI)-20MM
Art.-Nr. 0688500179
EAN 4038898766957
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres Verschließen einer Schiebetür
- Flexibel einsetzbar dank der Möglichkeit zur Verwendung in DIN R und DIN L Türen
- Kompatibilität mit gängigen Schließsystemen
Hinweis
Schlosskasten mittig.
Lieferung inkl. Schließblech.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Türschlossklasse | 3 |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Geeignet für | Schiebetüren aus Holz |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Stulpform | Kantig |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Oberfläche Stulp | Lackiert |
Farbe Stulp | Silber metallic |
Stulplänge | 150 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenbreite | 85 mm |
Schlosskastenhöhe | 90 mm |
Schlosskastendicke | 14 mm |
Werkstoff Riegel | Stahl Feinguss |
Oberfläche Riegel | Vernickelt |
Riegelausstoß | Zweitourig 22 mm |
Normen | EN 12209 |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 0 | 0 |