Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ-Lochung

Schiebetür-Einsteckschloss Zirkelriegel PZ
EINSTESHLO-ZIRKRGL-PZ-SILBER-RUND-20MM

Art.-Nr. 0688500219

EAN 4050642420397

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ-Lochung

Art.-Nr. 0688500219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicheres Verschließen einer Schiebetür
  • Flexibel einsetzbar dank der Möglichkeit zur Verwendung in DIN R und DIN L Türen

  • Kompatibilität mit gängigen Schließsystemen
Hinweis

Schlosskasten mittig.


Lieferung inkl. Schließblech.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türschlossklasse

3

Schlosstyp

Profilzylinder

Geeignet für

Schiebetüren aus Holz

DIN-Richtung

DIN R/L

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

55 mm

Werkstoff Stulp

Stahl

Oberfläche Stulp

Lackiert

Farbe Stulp

Silber metallic

Stulplänge

150 mm

Lochabstand

38 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenbreite

85 mm

Schlosskastenhöhe

90 mm

Schlosskastendicke

14 mm

Werkstoff Riegel

Stahl Feinguss

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Riegelausstoß

Zweitourig 22 mm

Normen

EN 12209

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 C - 0 0 A 3 C A 0 0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen