Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schiebetürbeschlag Führungsrolle SB 20 E

Schiebetürbeschlag SB 20 E Führungsrolle
ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-UNTEN-BRAUN

Art.-Nr. 0684562101

EAN 4024835796804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schiebetürbeschlag Führungsrolle SB 20 E

Art.-Nr. 0684562101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für einliegende Türen

  • Korpusseiten und unterer Boden sichtbar

  • Tragkraft 20 kg

  • Leichter, ruhiger Lauf

  • Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken

  • Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm

  • Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug


Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm


  • Schnelles Aus- und Einhängen der Türen

  • Toleranzausgleich für Höhenverstellung


Clipsmontage der Türen am Korpus


  • Werkzeuglose Türmontage

  • Schnelles Einhängen der Türen


Eine Schiene für unteren und oberen Boden


  • Einheitliches Fräsmaß

  • Böden flexibel einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Braun

Geeignet für Türgewicht max.

20 kg

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Fräserdurchmesser

35 mm

Erforderliche Anzahl bei 2 Elementen

4 STK

Erforderliche Anzahl bei 3 Elementen

6 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E

ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-OBEN-BRAUN

x 100 St.
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

FHRGSHN-F.SHIEBTR-SB20E-PVC-WEI-3M

Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
x 10 St.
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

FHRGSHN-F.SHIEBTR-SB20E-PVC-BRN-3M

Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
x 10 St.
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

FHRGSHN-F.SHIEBTR-SB20E-PVC-SCHW-3M

Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
x 10 St.
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

FHRGSHN-F.SHIEBTR-SB20E-PVC-GRAU-3M

Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen