Schiebetürenschrank PRO
Schiebetürschrank PRO
SHIEBTRSHRNK-PRO-ST31-RAL7035
Art.-Nr.
0957352312
EAN 4046778514956
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler Schiebetürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Schiebetüren gekantet, verstärkt und auf Kugelrollen gelagert
- Innenmaße Schubladen (B x T): 881 x 388 mm
- Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Zylinderschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO ST 31 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 2000 x 500 x 1030 mm |
Ausführung | 6 Fachböden, B 1000 x T 500 mm |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Lichtgrau RAL 7035 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!