Schiebetürmuschel Oval
Schiebetürmuschel oval
MUSH-F.SHIEBTR-OV-A2-MAT
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren aus Holz.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 120 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 14 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für | Holzschiebetüren |
Geeignet für Türstärke min. | 30 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Anzahl Befestigungspunkte | 2-Punkt |
Lieferumfang | 2 Schiebetürmuscheln, 4 Edelstahl- Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm |