Schiebetürmuschel Typ A
Schiebetürmuschel Typ A
MUSH-F.SHIEBTR-TYPA-A2
Art.-Nr.
0687159000
EAN 4047376614123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Die Schiebetürmuscheln müssen eingeklebt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geignet für Zimmerschiebetüren aus Glas.
![]() | |
Typbezeichnung | Typ A |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Dicke | 6 mm |
Montageart | Zum Kleben |
Geeignet für | Schiebetüren aus Glas |
Passend für Glastürstärke | 8 - 12 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Außendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 42 mm |
Lieferumfang | 2 Schiebetürmuscheln |
Lochdurchmesser | 50 mm |