Schienenendstopfen
Schienenendstopfen C-Montageschiene
ENDKA-MNTGSHN-(41/22)
Art.-Nr. 0862005005
EAN 4024835538671
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Montageschienen 26/18 - 41/124. Für die Doppelprofile sind pro Ende 2 Schienenendkappen notwendig
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 44 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Schwarz |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |