Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schienenendstopfen

Schienenendstopfen C-Montageschiene
ENDKA-MNTGSHN-(41/41)

Art.-Nr. 0862005006
EAN 4065233134102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schienenendstopfen

Art.-Nr. 0862005006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Montageschienen 26/18 - 41/124. Für die Doppelprofile sind pro Ende 2 Schienenendkappen notwendig

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 82 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Schwarz

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen