Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schienenverbinder Aluminium

Schienenverbinder für Montageschiene
SHNVERB-(F.MNTGSHN-40X40/80X40)-ALU

Art.-Nr. 0865700000

EAN 4052712404740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schienenverbinder Aluminium

Art.-Nr. 0865700000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Montageschiene 47x37 und 60x37

Reine Steckverbindung


Schnelle Montage ohne zusätzlich notwendige Verschraubung

Hinweis

Schienenverbinder inkl. Bohrschrauben (Art.-Nr. 0865747911 und Art.-Nr. 0865760911) werden ausschließlich bei der Grundschiene des Einlegesystems benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 mm

Breite

45 mm

Höhe

42 mm

Länge x Breite x Höhe (L x B x H)

200 x 45 x 42 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen