Schildhalter gekröpft
Schildhalter gekröpft
SHLDHALT-GK-A2-M.2XSHR-DIN933-M8
Art.-Nr. 05293 02
EAN 4024835777735
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Verschlussschlaufen)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Materialstärke | 2,0 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Lieferumfang | 2 Schraube M8x16 mit U-Scheibe |
Bandbreite max. | 19 mm |