Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schildhalter mit Langloch

Schildhalter Langloch
SHLDHALT-LANGLOCH-9X15-A2-L90MM

Art.-Nr. 05293 090

EAN 4024835777742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schildhalter mit Langloch

Art.-Nr. 05293 090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Verschlussschlaufen)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Materialstärke

2,0 mm

Länge

90 mm

Langlochbreite

9 mm

Langlochlänge

15 mm

Lochabstand min./max.

50-80 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen