Schildhalter mit Langloch
Schildhalter Langloch
SHLDHALT-LANGLOCH-9X40-A2-L140MM
Art.-Nr. 05293 140
EAN 4024835777759
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Verschlussschlaufen)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Materialstärke | 2,0 mm |
Länge | 140 mm |
Langlochbreite | 9 mm |
Langlochlänge | 40 mm |
Lochabstand min./max. | 60-80 mm |