Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade

Schlagringschlüssel
SHLGRGSHSL-DIN7444-SW50

Art.-Nr. 071526150

EAN 4011231733809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade

Art.-Nr. 071526150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Abtrieb: Zwölfkant

  • Norm: DIN 7444

  • Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit

  • Oberfläche: Stahlgrau

  • Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen

Schlüsselweite

50 mm

Länge (L)

255 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Ringdicke (a)

24 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

80 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen