Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade

Schlagringschlüssel
SHLGRGSHSL-DIN7444-SW65

Art.-Nr. 071526165

EAN 4011231733830

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade

Art.-Nr. 071526165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Abtrieb: Zwölfkant

  • Norm: DIN 7444

  • Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit

  • Oberfläche: Stahlgrau

  • Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen

Schlüsselweite

65 mm

Länge (L)

300 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Ringdicke (a)

30 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

102 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen