Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade
Schlagringschlüssel
SHLGRGSHSL-DIN7444-SW70
Art.-Nr. 071526170
EAN 4011231733847
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abtrieb: Zwölfkant
- Norm: DIN 7444
- Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit
- Oberfläche: Stahlgrau
- Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen
![]() | |
Schlüsselweite | 70 mm |
Länge (L) | 330 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Ringdicke (a) | 33 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 110 mm |