Schlagbohrschrauber Akku BS14-A POWER COMBI
Schlagbohrschrauber Akku, weitere
SHLGBOSHRBR-AKKU-(BS14-A POWER COMBI)
Art.-Nr. 07006142
EAN 4050642368316
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 14,4 V/DC |
Drehmoment hart/weich max. | 80 / 31 Nm |
Schlagzahl max. | 27000 U/min |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,1 kg |
Lieferumfang | 1 Bitbox mit 8 Bits und einem Bithalter |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 3 Ah |
Bohrdurchmesser in Weichholz max. | 40 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 228 mm |
Höhe | 253 mm |
Schlagbohrschrauber Akku BS14-A POWER COMBI inklusive:
1
x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
LADEGER-(AL30-CV-LI)
Beschreibung:
Ladegerät für 18-V-Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge:
1
x
2
x
14,4-V-Li-Ionen-Akku FP 14-LS
AKKU-LI-CV-14,4V/3,0AH
Beschreibung:
Für Fettpresse Lube-Shuttle FP 14-LS-
Menge:
2
x
1
x
Koffereinlage
KOFFREINLG-MA-(BS14-18V POWER/COMBI)
Beschreibung:
Für BS 14-A Power/Power Kombi und BS 18-A Power/Power Kombi
Menge:
1
x
1
x
Leerkoffer ORSY® 200
KOFFR-LEER-MASTER90/15
Menge:
1
x