Schlagdübel W-SD
Schlagdübel W-SD
DBL-(W-SD/M6L)-(A2K)-4-M6X48
Art.-Nr. 0905700404
EAN 4052703667475


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundbohrer müssen verwendet werden
Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.
- Montageart: Durchsteckmontage
- Geringe Bohrlochtiefe (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 m; W-SD 8: 43 mm)
- Geringe Mindestbauteildicke (hmin = 80 mm)
- Kleine Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Einfacher Setzvorgang ohne Montagedrehmoment
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,0 berücksichtigt.
Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.










Datenblätter(X)
Einsetzbar für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken
Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone). Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oderquasi-ruhender Belastung verwendet werden W-SD (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen mit Ösendraht, Noniusabhänger, Lochbänder, abgehängte Decken, gleitender Deckenanschluss, Dachlatten, Kanthölzern, Brandschutzplatten, etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) (l) | 48 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 4 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6,0 mm |
Typbezeichnung | W-SD M6L |
Achsabstand Mehrfachbefestigung (s cr) | 200 mm |
Randabstand Mehrfachbefestigung (c cr) | 150 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 42 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 36 mm |
Leistungsdaten | |||
Dübel Durchmesser [mm] | 6 | 6L | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/601) | 0,8 | 1,4 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 2,1 | 4,4 |
Zul. Last unter Brandbeanspruchung (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138 | R30; Fzul [kN]2) | – | 0,8 |
R60; Fzul [kN]2) | – | 0,5 | |
R90; Fzul [kN]2) | F90 = 0,35 in Z-21.1-917 enthalten | 0,3 | |
R120; Fzul [kN]2) | – | 0,2 | |
Kennwerte | |||
Minimaler Achsabstand | scr [mm] | 200 | 200 |
Minimaler Randabstand | ccr [mm] | 150 | 150 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 80 |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 26 | 36 |
Bohrernenn-Ø3) | d0 [mm] | 6,0 | 6,0 |
Bohrerschneiden-Ø3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
Bohrlochtiefe | h1 = [mm] | 32 | 42 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!