Schlagdübel W-SD WSS 1/L
Schlagdübel W-SD WSS 1/L
DBL-(W-SD/W-WSS1/L1)-(A2K)-M6X40
Art.-Nr. 0905700500
EAN 4046778852515
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundbohrer müssen verwendet werden (die Zulassung schreibt die Verwendung eines Bundbohrers vor)
Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.
- WSS: Vormontierte Einheit (Dübel, Dämmteil und Abhänger) garantiert einfaches und schnelles Setzen
- Schallentkoppelung direkt an der Rohdecke gewährt dauerhaft und technisch einwandfreie Erfüllung der DIN 4109
- Sofort belastbar – keine Wartezeit
- Geringe Abhängehöhe
Bemessung nach der "Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung in Beton" Anhang C, Bemessungsverfahren C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsischtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit" (in ETA-07/0138 enthalten)
Loch bohren
Dübel mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Bauteil montieren
Datenblätter(X)
Geeignet zur Befestigung von Lochband, Ösen bzw. Hakendraht, Noniusabhänger usw.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) (l) | 61 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6,0 mm |
Typbezeichnung | W-SD W-WSS 1/L |
Achsabstand (a) | 200 mm |
Randabstand (a r) | 100 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 100 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 42 mm |
Leistungsdaten | ||
Dübel-Durchmesser [mm] | WSS 1/L | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) für c ≥ 150 mm für s ≥ 200 mm | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 | 1,4 |
Zulässige Last unter Brand beanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138 | ||
Kennwerte | ||
Achsabstand | scr ≥ [mm] | 200 |
Randabstand | ccr ≥ [mm] | 150 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 42 |
Verankerungstiefe | hef ≥ [mm] | 36 |
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 80 |
Gewinde-Ø | dGew [mm] | 6 |
Bohrernenn-Ø** | d0 [mm] | 6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!