Schlagdübel W-SD WSS 2/L
Schlagdübel W-SD WSS 2/L
DBL-(W-SD/W-WSS2/L35)-(A2K)-M6X40
Art.-Nr. 0905700510
EAN 4024835245661
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Es müssen Bundbohrer verwendet werden (Genehmigung ist abhängig von der Verwendung eines Bundbohrers).
Dübel und Bundbohrer bilden ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit verhindert Montagefehler und stellt die Einhaltung der Genehmigung sicher.
- WSS: Die vormontierte Einheit (Dübel, Isolierteil und Aufhänger) sorgt für schnelles und einfaches Einsetzen.
- Der Schallschutz direkt an der Rohdecke gewährleistet eine langlebige, technisch einwandfreie Einhaltung von DIN 4109.
- Sofortige Tragfähigkeit - keine Wartezeit
- Minimale Aufhängungshöhe
Bemessung gemäß den Richtlinien der Europäisch Technischen Zulassung (ETAG) „Metalldübel für Beton“, Anhang C, Bemessungsmethode C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technischer Bericht TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (enthalten in ETA-07/0138)
Loch bohren
Dübel mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Bauteil montieren
Datenblätter(X)
Schnellmontagesystem zum Aufhängen von M8-Gewindestangen
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) (l) | 61 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6,0 mm |
Typbezeichnung | W-SD W-WSS 2/L-35 |
Achsabstand (a) | 200 mm |
Randabstand (a r) | 100 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 100 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 42 mm |
Leistungsdaten | ||
Dübeldurchmesser [mm] | WSS 2/L-35 | |
Mehrfachbefestigung von nicht- tragenden Systemen in Beton (Für alle Belastungsrichtungen) Für c ≥ 150 mm für s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 | 1,4 |
Für zulässige Last bei Brandeinwirkung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Zulassung ETA-07/0138. | ||
Charakteristische Werte | ||
Abstand | scr ≥ [mm] | 200 |
Randabstand | ccr ≥ [mm] | 150 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 42 |
Verankerungstiefe | hef ≥ [mm] | 36 |
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 80 |
Gewindedurchm. | dthr [mm] | 6 |
Bohrernenndurchmesser** | d0 [mm] | 6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!