Schlagniet Typ 2
Schlagniet Typ 2
BT-HONDA-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501129001
EAN 4047376901100
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und Demontage
Montage auch von Hand möglich
Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10-10,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-5 mm |
Länge | 3,6 mm |
Länge unter Kopf (A) | 3,6 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 9,8 mm |
Kopfhöhe (C) | 3,6 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 91503SZ3003 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90658sg0004 |
Einbauort | Karosserie |