Schlagniet Typ S
Schlagniet Typ S
BT-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-SCHLGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501129003
EAN 4047376901131
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,9-7,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6-7 mm |
Länge | 13,2 mm |
Länge unter Kopf (A) | 13,2 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 14,7 mm |
Kopfhöhe (C) | 2,2 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 73155ss0004 |
Einbauort | Karosserie |