Schlagniet mit Kappe, abgerundet
Schlagniet mit Kappe abgerundet
BT-HONDA-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501129013
EAN 4049557645056
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Perfekt für anspruchsvolle Blechbefestigungen, die eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
- Einfach und schnell Montieren ohne spezielles Werkzeug
- Abgerundete Kappe sorgt für eine ästhetische und sichere Befestigung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,80-10,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 7,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,70 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 13,60 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 91501S04003 |
Einbauort | Karosserie |