Schlagniet mit Kappe, abgerundet
Schlagniet mit Kappe abgerundet
BT-TOYOTA-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501130008
EAN 4047376901209
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Perfekt für anspruchsvolle Blechbefestigungen, die eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
- Einfach und schnell Montieren ohne spezielles Werkzeug
- Abgerundete Kappe sorgt für eine ästhetische und sichere Befestigung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,90-7,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 5,00-6,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,10 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046710183 |
Einbauort | Innenraum |