Schlagniet mit Kappe, abgerundet
Schlagniet mit Kappe abgerundet
SHLGNT-D6,5MM-PA6-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300020
EAN 4065746640404
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Perfekt für anspruchsvolle Blechbefestigungen, die eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
- Einfach und schnell Montieren ohne spezielles Werkzeug
- Abgerundete Kappe sorgt für eine ästhetische und sichere Befestigung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,50-6,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,00-5,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 18,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,40 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,90 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046707201, 6822N2 |
Einbauort | Universal, Karosserie |