Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-MAZDA-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501131003
EAN 4047376901278
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,90-9,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,30-4,70 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 19,90 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 9,20 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 4327144 |
Einbauort | Universal |