Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-MAZDA-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501131004
EAN 4047376901285
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,0-6,0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-1,0 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 9,95 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,45 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Mazda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | B46768AC3 |
Einbauort | Innenraum |