Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-RENAULT-SCHRAUBNIET-SZ-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501167028
EAN 4047376901889
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 10,10 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Nissan, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0151500QAB, 7703072360, 0151500Q0C |
Einbauort | Stoßstange vorne, Universal |